HC1100 セパクリーン-A 100本×6箱 栄研化学 25976940

セパクリーン-A 100本×6箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(6箱×100本)注文コード25976940品番HC1100
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

検査値への影響が少なく、血清分離をより早く、より確実に行うためのスピッツです。

仕様【採血量】8mL材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)寸法(Φ×mm)【本体】16.2×100キャップ色アズワン品番64-2192-79

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする