栄研化学
栄研化学の 診察・検査器具
栄研化学の 血液検査
セパベスト 100本×10袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×100本)
注文コード
25976949
品番
HG1100
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
検査値への影響が少なく、血清分離をより早く、より確実に行うためのスピッツです。
仕様
【採血量】8mL
材質(本体)
PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
寸法(Φ×mm)
【本体】16.2×100
キャップ色
白
アズワン品番
64-2192-80
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000