丸十
丸十の ラップ・消耗品・食品包材
丸十の 割箸/楊枝/調理用糸
丸十の 爪楊枝
菓子楊枝 縞黒檀
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25978699
品番
800253
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
希少な縞黒檀材を使用
仕様
5本黒箱入
材質
木・MDF
質量(g)
50
寸法(cm)
12.7×0.5
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-98
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000