丸十
炭化竹 返しターナー FM052シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
サイズ
小
小
大
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980126
品番
FM052-2
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
天然竹のターナーは鍋を傷つけにくい
材質
竹
サイズ
小
質量(g)
30
寸法(cm)
23×6.5
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2538-92