曜日別特売
FM052-1 炭化竹 返しターナー FM052シリーズ 丸十 25980135

炭化竹 返しターナー FM052シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード25980135品番FM052-1
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

天然竹のターナーは鍋を傷つけにくい

材質サイズ質量(g)50寸法(cm)30×6.5材質(塗装)ウレタンアズワン品番64-2538-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする