Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
受金具スレート大波用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
注文コード
25980229
品番
KK134
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
色
シルバー
仕様
9丁流れ
サイズ
(大型雨といエアロアイアン)折版120I型
仕上
亜鉛メッキ仕上げ
適合サイズ
(大型雨といエアロアイアン)折版120I型