丸十
丸十の キッチン・調理用品
丸十の バット・番重・コンテナ
丸十の バット・トレー
宴 目摺り SRシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980537
品番
SR-292-6
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
木製漆塗りの角盆
仕様
10.0角盆
材質
木・MDF材
質量(g)
520
寸法(cm)
30×30×2.2
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2539-82