丸十
丸十の キッチン・調理用品
丸十の バット・番重・コンテナ
丸十の バット・トレー
宴 目摺り SR-292シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980546
品番
SR-292-3
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
木製漆塗りの長手盆
仕様
8.0長手盆
材質
木・MDF材
質量(g)
180
寸法(cm)
24×17×2.2
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2539-85