丸十
丸十の キッチン・調理用品
丸十の バット・番重・コンテナ
丸十の バット・トレー
宴 目摺り SR-292シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980555
品番
SR-292-7
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
木製漆塗りの長手盆
仕様
10.0長手盆
材質
木・MDF材
質量(g)
330
寸法(cm)
30×20×2.2
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2539-86