丸十
丸十の キッチン・調理用品
丸十の バット・番重・コンテナ
丸十の バット・トレー
シンプルトレー SR-362シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980634
品番
SR-362-3
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
白木のトレー
材質
木・MDF材
サイズ
S
質量(g)
520
寸法(cm)
33×24×2.5
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2539-98