丸十
丸十の キッチン・調理用品
丸十の バット・番重・コンテナ
丸十の バット・トレー
カスタートレー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980668
品番
V-131
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カスター用のトレー
材質
木
サイズ
小
質量(g)
100
寸法(cm)
21×10×1.1
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2540-05