丸十
丸十の 看板・POP・掲示用品
丸十の パネル/ボード/イーゼル
丸十の A型看板/立て看板
カフェボード
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980695
品番
V-134
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
木製の盛り付け用ボード
材質
木
サイズ
小
質量(g)
520
寸法(cm)
29×19.5×1.5
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2540-08
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000