丸十
丸十の 看板・POP・掲示用品
丸十の パネル/ボード/イーゼル
丸十の A型看板/立て看板
カフェボード
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980704
品番
V-135
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
木製の盛り付け用ボード
材質
木
サイズ
大
質量(g)
1000
寸法(cm)
40×28×1.5
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2540-09
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000