スーパーノック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25980737 品番 BPK-P-CFR
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71

一般筆記に最適なノック式油性ボールペン。
家庭用にも、携帯用にも!

インク色 先端ボール径(mm)0.7 替芯BSRF-6F-色 用途紙への筆記 シリーズスーパーノック エコマーク認定認定 方式ノック式 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸)クリアレッド 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 001 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25980728
2023-05-15
用途:
社内での筆記記録用

最近の筆記用具はゴム製グリップが付いているものが殆どです。他社メーカー製で
ゴムグリップ付いていないものを使用しておりましたが、購入商社が取り扱い中止
となるとの事で、別メーカー製のものを探していました。
RoHS、フタル酸エステルなど、最近は様々な規制が有るため、使用できるかどうかは
細かく調査しないとならない時代ですので、シンプルな商品をまず入手できるかに
かかっております。
入手はできましたので、分析結果で問題無ければ使用したいと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする