丸十
馬上杯 3号 YS-S12シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
64-2540-47
注文コード
25981009
品番
YS-S12B
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
漆塗りのぐい飲み
材質
木
質量(g)
30
タイプ
月香
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2540-47
寸法(Φ×高さH)(cm)
7×4