RS PRO
RS PROの 防護服・保護服・特殊服
RS PROの 保護服
ラボコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネービー
コード
171-6844
注文コード
25981088
品番
171-6844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
色・コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
再利用可能、閉鎖型:スタッド
色
ネービー
ポケット数
3
コード
171-6844
電池
M
アズワン品番
64-2634-80
特性
UV保護
性別
メンズ