ラボコート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネービー コード171-6845 注文コード25981097 品番171-6845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は色・コードなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様再利用可能、閉鎖型:スタッド ネービー ポケット数3 コード171-6845 電池L アズワン品番64-2634-81 特性UV保護 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする