TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01006シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25981158 品番NTS01006WLE1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TOLSOシリーズBeAm Free
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
狭角から広角まで自由に配光を調整可能
簡単・わかりやすい操作
選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台
設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決
美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立
中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減
配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能
美光色Ra95シリーズ
非調光タイプ
100V配線ダクト用
LED100形

ホワイト タイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 消費電力(W)6.9 本体質量(kg)0.7 角度調整範囲【配光】13〜32° 色温度(K)4000 LED色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76 光束(Lm)525(器具) アズワン品番64-3182-24 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする