ミストエース Sナイアガラ54

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード25981238 品番WB1080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。
奥行60mまで均一に潅水できます。
チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。

用途
均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能
ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。
連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。
単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。
”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。
規格100m巻 折径(mm)チューブ:62 高さ(m)推奨設置:1.2〜1.4 間口(m)適合:5.0〜5.4 適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
関連資料:(0.12MB)(1.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする