画像はイメージです。

WB1090 ミストエース20 葉水くん 住化農業資材 25981247 WB1090 ミストエース20 葉水くん 住化農業資材 25981247

ミストエース20 葉水くん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード25981247 品番WB1090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

散水幅は最大4m(片側2m)。
片押し配管で最大70mまで敷設可能です。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。

用途
定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布に
ハウス内の頭上に吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。
専用部材「ミストエース20用ハンガー」で簡単に施工できます。
やさしい霧状の散水でハウス内の定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布、ハウス内の湿度保持など様々な利用用途が可能です。
夏期のキュウリ栽培の葉焼け、芯焼けの防止の散水としてもご利用できます。
規格100m巻 折径(mm)チューブ:39 適正使用圧力(MPa)0.12-0.2MPa
関連資料:(2.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする