画像はイメージです。
住化農業資材
住化農業資材の 散水・かん水資材
住化農業資材の ホース/チューブ
住化農業資材の 散水・かん水チューブ
ミストエース20 ハウスクール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
規格
04L 100m巻
注文コード
25981290
品番
WB1092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
散水幅は最大2m(片側1m)。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途
簡易細霧冷房用チューブ
ハウス内の頭上に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。
メーカー独自の特殊穿孔でチューブからの細霧散水を実現しました。ハウス内の細霧冷房、湿度保持の目的としてご利用ください。
専用部材「ミストエース20用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。
規格
04L 100m巻
折径(mm)
チューブ:40
散水量(L/分)
〜0.42
適正使用圧力(MPa)
0.15-0.2
関連資料:
(0.93MB)