瞬間除菌能力剤 PURE OSAMU KRSSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25981298 品番KRSS-PS900
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

塩素系製品でみられる悪臭や有毒ガスの発生が無いので、濃度が落ちず強力な除菌効果を発揮します。
細菌、ウイルスに接触しタンパク質成分を分解します。
においの原因そのものを分解し消臭します。
人に安全なため、臭いの発生したタイミングで安心してご使用いただけます。

成分安定型次亜塩素酸ナトリウム、純水 材質【容器】PVCスプレー 容量(mL)900 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-3187-57 品質保持期間約2年(未開封及び3℃以上40℃未満保存下の場合)※目安 濃度(ppm)【有効塩素】200 繰り返し・詰め替え対応
注意
※直射日光や紫外線を避けて冷暗所で保存してください。

※他の製品や薬品などと混ぜないで下さい。

※色落ちなどは目立たない部分で事前にご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする