画像はイメージです。
住化農業資材
住化農業資材の 散水・かん水資材
住化農業資材の ホース/チューブ
住化農業資材の 散水・かん水チューブ
ミストエース20 果樹 02L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
25981299
品番
WB1093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
散水幅は最大3.5m。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
「ミストエース20用ハンガー果樹」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途
果樹棚吊り下げ式の潅水チューブ
果樹棚に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。
チューブは縦向きに設置し、通水するとチューブに対して斜め下方向に広がりながら樹元に潅水できます。
専用部材「ミスト20ハンガー果樹」を使用することで簡単に施工できます。
頭上設置のため、スピードスプレーヤーによる防除や除草作業の邪魔になりません。
規格
100m巻
折径(mm)
チューブ:40
間隔(mm)
散水孔:片側350
関連資料:
(0.7MB)