画像はイメージです。

WB1097 ミストエース20 サイテキ 住化農業資材 25981317 WB1097 ミストエース20 サイテキ 住化農業資材 25981317

ミストエース20 サイテキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 規格04L-03 100m巻 注文コード25981317 品番WB1097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は規格など2種類から選べます 他の種類を見る

斜め下方向に扇状に広がる散水形状で、無マルチ栽培でも畝幅に収まります。
また、チューブの材質が肉厚で耐久性があり、果菜類の通路潅水にも最適です。

用途
一定の散水幅に収まる水平散水型潅水チューブ
マルチフィルム有り栽培・無し栽培どちらでもお使いいただける潅水チューブです。
特殊穿孔技術により水圧の高低関わらず一定の散水幅に収まります。
規格04L-03 100m巻 折径(mm)チューブ:40 幅(m)散水:0.3-0.5 適正使用圧力(MPa)0.05-0.15 孔径(Φmm)0.3
関連資料:(1.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする