シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
シュナイダーエレクトリックの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
ホーンスピーカ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25981700
品番
NK-310
参考基準価格(税別)
¥23,230
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
堅牢なアルミ合金製です。(適用規格 JIS C-5507)
材質
アルミ合金
質量(kg)
1.2
色
グレー
音圧レベル(dB)
【出力】104(1W・1m)
アズワン品番
64-3206-51
許容入力(W)
10
入力インピーダンス(kΩ)
1/2/3.3/5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000