シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
シュナイダーエレクトリックの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
ホーンスピーカ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25981709
品番
NP-535
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
堅牢なアルミ合金製です。(適用規格 JIS C-5507)
材質
ASA樹脂
質量(kg)
3.2
色
クリーム
入力インピーダンス(Ω)
16
音圧レベル(dB)
【出力】106(1W・1m)
アズワン品番
64-3206-52
許容入力(W)
35
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000