電気関係標識(エコユニボード)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25981726 品番 804-63B
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様2.5mmΦ穴4スミ 材質エコユニボード 寸法(mm)225×300 文字内容高電圧 変電設備 トラスコ品番125-8406 厚さ(mm)1.2 質量(g)80 取付方式4隅穴 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001
注意
2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88574175
2017-07-13
用途:
安全喚起

購入して1年もたたずに文字が剥がれ全く読めない状態になった。あまりにひどい商品。だまされた感が大きい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
88574175
2015-09-07
用途:
太陽光発電所

希望通りの商品でした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする