中型静音樹脂台車2段 NP-204GSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25981727 品番NP-204GS+FB
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

メッシュ構造にすることで軽量化と静音性能の向上を実現
前方よりハンドル側に僅かな傾斜をつけることで荷崩れの発生を軽減
前方にはバンパーが付いており衝突時の衝撃を軽減
2段式なので積載可能面積は2倍で作業効率がアップし、仕分けにも便利。
傾斜地等での利用に便利なフットブレーキ付

仕様フットブレーキ付 寸法(mm)820×505×H885 ブラック 車輪径(Φmm)100 耐荷重(kg)200 キャスター100Φ静音ノーマーキンググレーゴム、固定×2、自在×2 アズワン品番64-3208-57

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする