CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
CSブラックラベル ホーローマグカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25982103
品番
UH-0519
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
漆黒に輝く、オールブラックホーロー。
材質
ほうろう用鋼板(表面加工:ほうろう)
満水容量(mL)
400
質量(g)
152
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×117×75