UB-2004 CSブラックラベル キャンピングベッド CAPTAIN STAG 25982155 UB-2004 CSブラックラベル キャンピングベッド CAPTAIN STAG 25982155

CSブラックラベル キャンピングベッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25982155 品番UB-2004
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

広げるだけで簡単組立、閉じるだけで簡単収納。
収束型ながら、安定感のある寝心地を実現。

耐荷重(kg)80 セット内容ベッド1、収納バッグ1 材質シート:ポリエステル、フレーム:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装 寸法(mm)67×183×51 質量(g)6500 収納寸法(mm)170×220×長さ1060

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25982155
2020-11-19
用途:
台風時の職場での泊まり込み
サービス業

台風時の職場での泊まり込みの為に購入。 設置と片付けが驚くほど簡単でとにかく楽♪ 専ら毎日の昼寝に大活躍しています。 ベットはフラットではなく、頭部と足部にゆるい傾斜がついていますが、短時間の使用ではこの傾斜がとても具合が良いです。 長時間の使用では私的にはフラットがBESTですが、費用対効果が抜群かと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする