CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
CS ブラックラベル スーパークールバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25982189
品番
UE-0566
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厚手の断熱材で抜群の保冷力を実現。
折りたたみ式でコンパクトに収納できる。
材質
本体表生地:PVCターポリン、本体内生地:PEVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエステル
質量(g)
1600
収納サイズ
(約)440×390×厚さ115
組立寸法(mm)
幅425×奥行295×高さ380
収納寸法(mm)
440×390×厚さ115