CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
トレッカー アルミソロクッカーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25982268
品番
UH-4107
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
セット内容:ポット(片手鍋)、ボウル(ふた)
硬質アルマイト加工。
クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質
本体:アルミニウム(表面加工/アルマイト)、取っ手:ステンレス鋼
満水容量(mL)
ポット(片手鍋):1400、ボウル(ふた):700
質量(g)
268
外径×高さH(Φmm×mm)
ポット(片手鍋):140×109(本体のみ)、ボウル(ふた):132×62(本体のみ)
収納寸法(mm)
外径140×高さ160