代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LB40形6900lmリベコム調光白色
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
注文コード
25982358
品番
NEL4400EWRS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
タイプ
一般タイプ・4000 lmタイプ
電圧(V)
100〜242
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源
LED(白色)
色温度(K)
4000
安定器
定格出力型、安定器補足:<約5〜100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。