CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
トレッカー アルミロールテーブルミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25982609
品番
UC-0530
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高さのあるコンパクトテーブル。
マイクロイージーチェアと同じ収納高で持ち運び可能。
材質
張り材:アルミニウム合金、表面加工:張り材・脚部:アルマイト、その他の材質:脚部:アルミニウム合金
寸法(mm)
290×230×225
耐荷重(kg)
10
質量(g)
550
収納寸法(mm)
110×60×長さ300