UG-3252 焚火 ゴトク CAPTAIN STAG 25982819 UG-3252 焚火 ゴトク CAPTAIN STAG 25982819 UG-3252 焚火 ゴトク CAPTAIN STAG 25982819

焚火 ゴトク

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25982819 品番UG-3252
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

焚火台が調理台に早がわり。
スキレットやダッチオーブン、クッカーやフライパン、ケットルなどの調理ができる!

材質鉄(焼付塗装) 寸法(mm)(ハンドル含む)570×230、(ゴトク面)450×230 質量(g)1000 耐荷重(kg)20 取付可能寸法(mm)435以内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25982819
2018-09-20
用途:
キャンプ
有限会社くまタクシー 様

ユニフレームの焚き火台にダッヂオーブンを乗せるために購入しました。サイズ的にもよく、利用できました!出来れば、専用のケースなどがあるとさらに良いですが、焚き火台とセットで利用しますから、その袋にいれてます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする