CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
BBQ ビギナー ツールセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25982855
品番
UG-3248
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
セット内容:トング、炭バサミ、鉄板焼器アミ用ブラシ、軍手、透明ケース
材質
トング・炭バサミ:ステンレス鋼 鉄板焼器アミ用ブラシハンドル:ポリプロピレン、金具:ステンレス鋼、ブラシ:真鍮 軍手:綿100%
寸法(mm)
トング:全長300 炭バサミ:全長305 鉄板焼器アミ用ブラシ:幅73×奥行200
質量(g)
283