CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
BBQ マスター ツールセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25982864
品番
UG-3249
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
セット内容:トング、フォーク、ナイフ、ターナー
持ち運びに便利なバッグ付。
材質
トング・フォーク・ナイフ・ターナー:ステンレス鋼 収納バッグ:ポリエステル
質量(g)
700
寸法(幅W×長さL)(mm)
トング:45×345、フォーク:35×320、ナイフ:25×295、ターナー:85×330