新潟エースロープ
新潟エースロープの ロープ、ヒモ
新潟エースロープの 紙ひも
紙ひも 白
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25982874
品番
-
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
園芸、荷造り、手芸に。
材質
再生ミルク紙
色
白
タイプ
#4
長さ(m)
90
アズワン品番
64-3217-65
太さ(mm)
4