ハンガーがよらない離れない KSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25982969 品番KS-2636
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

スプリングを通し、物干し竿に長さに合わせてのばせます
両端のスプリング状の滑り止めが風によりハンガーの移動を防ぎます
オールステンレス仕様でさびにくい
スプリングに洗濯ピンチを付ければ、靴下などの小物も干すことが出来ます

材質スプリング/18-8ステンレス、滑り止めゴム/シリコンゴム 幅(mm)60 高さ(mm)80 質量(g)127 長さ(m)5、【適正引き延ばし】1 アズワン品番64-3219-23
注意
※直径約4cm以内の物干し竿に使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする