キチンとキッチン収納4段切替式 オプション付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25983039 品番KS-2717
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

様々な大きさに対応できる組立式収納ラック
シンクの大きさ(幅)は様々、そのほとんどに対応できるようにスライドできる仕組みとなっています
ステンレス製なのでさびにくく、洗った食器の水切りに、また箸やまな板など便利な収納設計になっています
洗った野菜の水切りもラクラクです
上段は組み立てる際に高さを環境に合わせて3段階に変更できます
お玉やヘラなど細かい道具を掛けるフックがついて便利です

セット内容水切りバスケット(大・小)、皿立て、まな板立て、箸立て×各1、スポンジ入れ、上部用横アミ×各2、S字フック×5、組み立て用六角レンチ×1、水切りバスケット(大・小)×各1、バスケット吊りフック×8 材質本体/ステンレス、脚裏/ゴム、箸立て底部/銅 長さ(mm)【ツール掛け】220 質量(g)5400 耐荷重(kg)【中部】20(最大1100mmまで伸ばした時)、【上部】10(最大1100mmまで伸ばした時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×260×610 アズワン品番64-3219-35 スライド幅(mm)640〜1100
注意
本体(右)と本体(左アーム付)は組み立ての際に左右を逆転させても組み立て可能となっています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする