CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドアキャリー&コンテナ
CSシャルマン 取っ手付FDコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983074
品番
UL-1032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取っ手がついているから持ち運びがラクラク!
組立簡単
コンパクト収納
材質
ポリプロピレン
質量(g)
920
容量(L)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×315×255
収納寸法(mm)
450×315×厚さ65