CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドアキャリー&コンテナ
CSシャルマン 取っ手付FDコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983083
品番
UL-1033
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取っ手がついているから持ち運びがラクラク!
組立簡単
コンパクト収納
材質
ポリプロピレン
質量(g)
920
容量(L)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×315×255
収納寸法(mm)
450×315×厚さ65