CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
グランドフリーズ クーラー25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983099
品番
UE-0065
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
厚み3cmの超高密度ウレタンを使用しCAPTAIN STAG史上最高の保冷力。
350ml缶は縦置きで32本、500ml缶は縦置きで18本入る。
容量(L)
25
材質
本体・フタ:高密度ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム、水抜き栓:ポリプロピレン・シリコーンゴム、ラバーラッチ:合成ゴム、断熱材:ウレタンフォーム
寸法(mm)
550×340×400
質量(kg)
7
保冷効力(℃)
5.1以下(8時間)