杉山金属
杉山金属の キッチン/調理家電
杉山金属の ホットプレート/電気鍋
杉山金属の たこ焼き器
ツーツーにこにこたこちゃん早焼き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983118
品番
KS-2579
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
卓上で手軽に22個のたこ焼きができます
温度調整器つきなので保温ができあつあつのたこ焼きが、召し上がれます
プレートが着脱式なので、お手入れも簡単です
コンパクトサイズなので収納にも場所をとりません
材質
プレート/アルミダイカスト(フッ素仕上げ)、本体/ポリプロピレン
質量(g)
1930
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
プレート寸法(mm)
220×300×53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×235×85
電源コード(m)
1.4
アズワン品番
64-3219-46
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)
【たこ焼き穴】43×25
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000