CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
ステンレスフォームクーラー51L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983126
品番
UE-0076
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ステンレス製の精悍なフォルム。
ウレタンフォーム注入式で高い保冷力。
実容量51Lの大容量。
水抜き栓付属で排水もスムーズ。
容量(L)
51
材質
本体・ふた:ステンレス鋼・ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム
質量(kg)
6.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×410×415
保冷効力(℃)
3.3以下(JIS)