コンパクトグリル ちょこちょこ焼き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25983154 品番KS-2847
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

卓上でちょこちょこっと焼けるコンパクトグリル
少人数用に最適サイズ
大きなサイズを使っていた時に占領していたスペースも余裕に
テーブルを広々使えるコンパクト設計
小さいのにハイパワー1200Wハイスピード2分で焼き頃加減
総菜の暖め直しに最適
フライも唐揚げもサクサクカリカリにに仕上がります
穴あきプレートだから余分な油を落としてヘルシー調理
アルミホイルをかぶせてオーブン調理、焼きなす、干物もふんわり焼き上げます
本体兼用水受け皿になっているので、煙が出にくい、消煙効果

材質プレート/ヒーター一体式、プレート/アルミニウム合金(マーブルコート加工)、本体/スチール(粉体塗装)、脚部/ポリプロピレン樹脂 質量(g)1560 電源(V)100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×245×105 内寸法(縦×横×深さ)(mm)【プレート】210×210×30 アズワン品番64-3219-51

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする