CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
モンテ ダブルステンレスマグカップ350
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983519
品番
UE-3433
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
真空二重構造で抜群の断熱効果
真空二重構造は飲料物を入れた時の温度をキープするため、おいしさが持続。
優れた保冷・保温。
広口タイプでスープなども飲みやすい。
容量(L)
0.35
材質
本体・ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
寸法(mm)
120×87×82
質量(g)
132
保温効力(℃)
42以上(1時間)
保冷効力(℃)
7以下(1時間)