モンテ HDフードポット280

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25983546 品番UE-3436
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

真空二重構造で保温・保冷可能
取扱いの簡単なスクリュー栓。
持ち運びに便利なハンドル付

容量(L)0.28 材質内びん・胴部・口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン 外側・ハンドル/ステンレス鋼 パッキン・弁パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)外径90×108 質量(g)242 保温効力(℃)58以上(6時間) 保冷効力(℃)13以下(6時間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
お弁当用

妻の弁当の汁物用に購入しました。
女性にはサイズ勘も良く、見た目も可愛いため気に入ってくれています。
朝入れた汁物がお昼の時点では、まだ熱々で飲めるそうなので保温能力は良いと思います。
替えパッキンなども取り扱っていただけると嬉しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする