CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
モンテ HDフードポット400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983607
品番
UE-3442
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
真空二重構造で保温・保冷可能
取扱いの簡単なスクリュー栓。
持ち運びに便利なハンドル付
容量(L)
0.4
材質
内びん・胴部・口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン 外側・ハンドル/ステンレス鋼 パッキン・弁パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
外径90×135
質量(g)
272
保温効力(℃)
65以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)