CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
ポップアップドライネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983686
品番
UM-1904
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポップアップ式でパッと広げるだけ簡単使用。
いろんなものを乾燥できる
材質
本体・収納袋:ポリエステル、ファスナートップ:鉄(亜鉛メッキ)、フック:鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
(フック含まず)外径365×800
質量(g)
174
収納寸法(mm)
外径155×厚み55